曜日別特売

油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 - ピグ油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 - ピグ油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 - ピグ
トラスコ品番364-6891材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380977MAT484A
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする