サンドビック
CoroCut(R) QD 旋削加工用チップ
用途
仕上げ
トラスコ品番
612-9650
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
寸法RE(mm)
0.3
切刃数
1
寸法CW(mm)
3
寸法AN(mm)
7°
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39384583
QD-NG-0300-0003-TF 1145
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください