ツァイス(ZEISS)
グリノー式実体顕微鏡 Stemi305 trino
総合倍率
8~40倍
仕様
観察可能高さ:104mm
トラスコ品番
102-5976
幅(mm)
212
質量(kg)
6
高さ(mm)
380
奥行(mm)
370
電源(V)
AC100
作動距離(mm)
110
視野
23mm
対物レンズ(倍)
0.8~4
接眼レンズ(倍)
WF10
内容量
1台
注意
※スポット照明は別売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386647
STM3T-EDU
¥
404,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください