トライト
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
34.5
色温度(K)
6500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386744
TLSML1200NA65F
21(100V)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
39386769
TLSML600NA65F
10.5(100V)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386787
TLSML900NA65F
15.6(100V)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300