トライト
トライト LEDシームレス照明光源色:青
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
青
高さ(mm)
34.5
光源色
青
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386753
TLSML1200NABF
18(100V)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
39386778
TLSML600NABF
9(100V)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386796
TLSML900NABF
13.8(100V)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください