トライト
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色
付属品
取付クリップ×9
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
電源(V)
DC12
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386814
TLVDG3-16.6P
114-8923
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386805
TLVDB3-16.6P
114-6265
青
青
オープン
取扱い終了
39386823
TLVDR3-16.6P
114-6266
赤
赤
オープン
取扱い終了
39386839
TLVDY3-16.6P
114-8924
黄
黄
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください