曜日別特売

LEDテープライトスイッチング電源

LEDテープライトスイッチング電源 - トライトLEDテープライトスイッチング電源 - トライトLEDテープライトスイッチング電源 - トライトLEDテープライトスイッチング電源 - トライト
材質ニッケルメッキ鋼鈑シルバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386848TLVS150E-12/PSE780スイッチング電源:150W2028747
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
39386857TLVS50E-12/PSE390スイッチング電源:50W1746236
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
39386866TLVS75E-12/PSE490スイッチング電源:75W1926242
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする