曜日別特売

ねじ込み式キャスター(エラストマー車)

ねじ込み式キャスター(エラストマー車) - SAMSONG
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-3186質量(g)540車輪幅(mm)25表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386936TP3740-25-MIR-TG-SWB10259M12×1.7525128
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする