SAMSONG
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3184
質量(g)
480
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
材質(金具)
ナイロン樹脂、ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386954
TP3840-21-MIR-TG-SWB
102
59
M12
25
139
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください