SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
76
102
127
152
許容荷重(daN)
選択してください
74
83
93
127
147
176
取付高(mm)
選択してください
104
129
136
156
161
191
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386963
TP5130-01-PLY
76
74
95×64
76
104
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386997
TP5140-01-PLY
102
83
95×64
76
129
¥
3,560
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39387058
TP6340-01-PRO
102
127
97×86
76~68
136
¥
7,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387085
TP6350-01-PRO
127
147
97×86
76~68
161
¥
7,630
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387119
TP6360-01-PRO
152
176
97×86
76~68
191
¥
8,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387024
TP5150-01-PLY
127
93
95×64
76
156
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください