SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39386988
TP5130R-01-PLY
76
74
95×64
76
104
¥
1,890
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387015
TP5140R-01-PLY
102
83
95×64
76
129
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387049
TP5150R-01-PLY
127
93
95×64
76
156
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387076
TP6340R-01-PRO
102
127
97×86
76~68
136
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387103
TP6350R-01-PRO
127
147
97×86
76~68
161
¥
5,780
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387137
TP6360R-01-PRO
152
176
97×86
76~68
191
¥
6,360
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください