SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定
材質(車輪)
エラストマー、ポリプロピレンホイール
車輪幅(mm)
50
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
67~76
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387164
TP6740R-01-MIR
102
127
114×102
92~76
143
¥
7,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387198
TP6750R-01-MIR
127
147
114×102
92~76
165
¥
8,280
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387225
TP6760R-01-MIR
152
176
114×102
92~76
187
¥
8,760
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387259
TP6780R-01-MIR
203
216
114×102
92~76
241
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください