SAMSONG
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
92×64
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387268
TP8430-01-MIR-TG
76
49
92×64
75
118
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387304
TP8440-01-MIR-TG
102
69
92×64
75
145
¥
2,650
取扱い終了
39387347
TP8450-01-MIR-TG
127
88
92×64
75
171
¥
3,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください