SAMSONG
ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
32
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
軸長L(mm)
25
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387286
TP8430-25-MIR-TG
76
49
M12×1.75
25
118
オープン
¥
919
¥
759
アウトレット
¥
835
(税込)
当日出荷
残り5点です
39387329
TP8440-25-MIR-TG
102
69
M12×1.75
25
145
¥
3,540
取扱い終了
39387365
TP8450-25-MIR-TG
127
88
M12×1.75
25
171
¥
2,890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください