BS
APALSUVタイプ
幅(mm)
2.7
高さ(mm)
51
質量(g)
8
奥行(mm)
1.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387758
UV-APALS-BLK
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39387767
UV-APALS-WHI
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください