イノアック
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途
電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。
色
黒
材質
ウレタン
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-20~70
内容量
1巻
注意
※防水機能用途で使用する際は70%圧縮が必要です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
密度(kg/m
3
)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39389307
WP24P-1.0 BK
1
500
50
-20~70
240
114-3062
6
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
39389316
WP32P-0.3 BK
0.3
500
100
-20~70
320
114-3063
4.8
オープン
取扱い終了
39389325
WP-32P-0.5 BK
0.5
500
100
-20~70
320
114-3064
8
オープン
取扱い終了
39389334
WP-32P-1.0 BK
1
500
50
-20~70
320
114-3065
8
オープン
取扱い終了
39389343
WP-32P-1.5 BK
1.5
500
50
-20~70
320
114-3066
12
オープン
取扱い終了
39389359
WP-32P-2.0 BK
2
500
50
-20~70
320
114-3067
16
オープン
取扱い終了
39389368
WP-40P-0.3 BK
0.3
500
100
-20~70
400
114-3068
6
オープン
取扱い終了
39389377
WP-40P-0.5 BK
0.5
500
100
-20~70
400
114-3070
10
オープン
取扱い終了
39389386
WP-40P-1.0 BK
1
500
50
-20~70
400
114-3071
10
オープン
取扱い終了
39389395
WP-40P-1.5 BK
1.5
500
50
-20~70
400
114-3072
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長