曜日別特売

ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)
(2件のレビュー)

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。

用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。機能メガネ併用可質量(g)34寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393306FSL-01-1(D)クリアダークグレイ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39393315FSL-01-5(D)クリアダークワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393306
2022-12-09
用途: PC入力、文書閲覧等
株式会社クロック医療・福祉・介護関連業

非常に重宝している。同種のものを以前にも購入したが、眼鏡枠の故障等の際の修理依頼の手続きを教えて欲しい。

対象商品 : 39393306
2020-02-09
用途: 細かい作業をする時
森田歯研

細かい作業をする時良く見えていいんやけど、レンズをはね上げた時鼻にかかってるノーズパッドが大きいからか硬いからかとても気になります。ここが改良されればとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする