曜日別特売

メガネタイプルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

メガネタイプルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)メガネタイプルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 - エニックス(ANYCCS)
(1件のレビュー)

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見え、両手が自由に使える メガネタイプ拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ブルー光線約20%カット。

用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。機能メガネ併用可質量(g)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2056拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393324SM-01-1(D)クリアダークグレイ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39393333SL-10-5(D)クリアダークワイン
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393324
2023-02-11
用途: 塗装作業

デザインいまいち重さも感じるルーベです短い時間使用なら良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする