モノタロウ

すべり止めシート 路面貼り

すべり止めシート 路面貼り - モノタロウすべり止めシート 路面貼り - モノタロウすべり止めシート 路面貼り - モノタロウすべり止めシート 路面貼り - モノタロウ
(6件のレビュー)

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。

用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。文字内容段差注意取付方式ステッカー材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子仕様裏面粘着付厚さ(mm)1寸法(mm)200×600内容量1枚
注意
※路面のよごれや油分をきれいに拭いて貼り付けて下さい。
※アスファルトへの設置は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39202233-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: エレベーター前段差
サービス業

ちょうどいい大きさで、文字もわかりやすくよい。使用しての汚れを落としにくい点が気になる

2025-01-24
用途: 段差に使用
スリーウッドエンタープライズ

ノンスリップでいいですが、汚れを取るのに大変です。黄色だから致し方がないですが段差の場合はケ込みの所に貼るのがいいのかな?でも滑り止めの意味がないか・・・いずれにしても注意喚起には役立っています。ありがとうございました

2025-03-19
用途: 事務所の段差に使用
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西運輸・通信業

職場の段差に、躓き対策で3枚購入。貼り付けると境目がわかりにくくてとても良かったです!

対象商品 : 39202233
2023-07-27
用途: 打ち合わせスペースの段差注意喚起
卸売・小売業

しっかりとしていて一度張るとはがれる要素が見当たらないぐらいしっかりしている。
滑り止め加工がしてるのもいいと思います。

対象商品 : 39202233
2023-02-13
用途: 段差手前床面に貼り付け
製造業

強粘着ではがれません。表面は滑り止めがよく効いています

対象商品 : 39202233
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
縞鋼板や防滑シートに貼り付ける事はできるでしょうか。
回答:
接着面にしっかり貼り付けていただければ使用できますが、平面に貼り付けた時より寿命が短くなります。
2024-05-30
質問:
粘着力を上げたい場合、どうすれば良いでしょうか。
回答:
接着面にPVC用プライマーを塗布してご使用ください。
2024-05-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする