曜日別特売

バルフロン PTFE粘着テープ

バルフロン PTFE粘着テープ - 日本バルカーバルフロン PTFE粘着テープ - 日本バルカー
特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392391667910-0080130100.08119-21611324
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
392391757910-0080190100.08119-21651935
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
392391847910-0080250100.08119-21582546
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
392391937910-0080500100.08119-21645090
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
392392097910-0130130100.13119-21631339
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
392392187910-0130190100.13119-21601956
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
392392367910-0130500100.13119-215750145
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
392392277910-0130250100.13119-21622573
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする