TRUSCO
ポケットフォルダー
色
白
トラスコ品番
115-6782
材質
ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
厚さ(mm)
24
質量(g)
242
耐荷重(kg)
2
適合サイズ
A4
縦(mm)
223
横(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296286
PKHM-W
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください