曜日別特売

脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし)

脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]脚付両面ホーローホワイトボード(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のホーロー両面無地タイプ。
スチール板面に比べ耐久性に優れたホーロー鋼板板面を採用。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。

種類脚付き・無地材質(表面)ホーロー仕様両面無地(暗線なし)付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)材質板面:ホーロー鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)高さ(mm)1800奥行(mm)562キャスターストッパー付表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※板面の文字が消えづらい場合は、固く絞ったぬれた布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。
※文字を消去する際は、マーカーのインクが乾いてから行ってください。
※イレーザーはこまめに清掃をして常に汚れを落としてください。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42824523VS2-34DHP129214.31176×876
49,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42824539VS2-36DHP189220.51776×876
60,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42824548VS2-43DHP99213.3876×1176
50,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする