フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途
エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
幅(mm)
20
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
192
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
角型
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39438675
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください