モノタロウ

ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用

ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 - モノタロウ

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。

用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39438709-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする