フラットチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途
エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合
エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質
SCM440
寸法(mm)
11X116
質量(g)
82
シャンク形状
丸型
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39438745
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください