曜日別特売

カラーエース(建材)

カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属カラーエース(建材) - 福田金属

従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。

厚さ(mm)3
注意
※看板用カラーエース及びCKホワイトボードにスクリーン印刷を行う場合の印刷インキはインキメーカーへお問合せの上事前に必ず印刷適正テストをして下さるようお願い致します。
※保護フィルムは施工後すみやかに剥がして下さい。長時間放置しますと剥がれない場合があります。
※異種金属どうしが接触しますと電食が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39205453C211FF1箱(10枚)39101820マットシルバー(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205469C211FF1箱(6枚)310002000マットシルバー(両面)
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205478C211FF1箱(5枚)312102420マットシルバー(両面)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205487C203FF1箱(10枚)39101820ブロンズ(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205496C203FF1箱(6枚)310002000ブロンズ(両面)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205505C203FF1箱(5枚)312102420ブロンズ(両面)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205514C204FF1箱(10枚)39101820ダークブロンズ(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205523C206FF1箱(10枚)39101820ホワイト(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205539C206FF1箱(6枚)310002000ホワイト(両面)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205548C215FF1箱(10枚)39101820オフホワイト(両面)
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205557C215FF1箱(6枚)310002000オフホワイト(両面)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205566C215FF1箱(5枚)312102420オフホワイト(両面)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205575C225FF1箱(10枚)39101820ブラウン(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205584C237FF1箱(10枚)39101820ブラック(両面)
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205593C237FF1箱(6枚)310002000ブラック(両面)
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205609C237FF1箱(5枚)312102420ブラック(両面)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205618C290FF1箱(10枚)39101820ステンカラー(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205627C240FF1箱(10枚)39101820Pステン(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205636C240FF1箱(6枚)310002000Pステン(両面)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205645C240FF1箱(5枚)312102420Pステン(両面)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205654C242FF1箱(10枚)39101820YKブラウン(両面)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39205663C211L1箱(10枚)39101820マットシルバーリブ(両面)
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする