曜日別特売

Scratchプログラミングキット

Scratchプログラミングキット - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

マウスでブロックを並べるだけでプログラミングができる
「Scratch(スクラッチ)」をRapsberry Pi Zeroで学習ができるプログラミングキットです。
本キットには、Raspberry Pi標準OSである「Raspbian(ラズビアン)」が
インストールされたmicroSDカードと必要な機材がそろっているので、
テレビにつなぐだけで、プログラミング学習を始めることができます。
また、オリジナルテキスト「Scratchで学ぶプログラミング」もセットになっていますので、
今からプログラミングを始めるお子様におすすめです。

セット内容Raspberry Pi Zero(ケース入り)、RaspbianプリインストールmicroSDカード、有線USBキーボード、ACアダプター、USBマウス、USBハブ、HDMI変換アダプター、教材テキスト「Scratchで学ぶプログラミング」質量(g)約23(Raspberry Pi Zero/ケース含む、添付品含まず)使用温度範囲(℃)(Raspberry Pi Zero)0~50、(ACアダプター/USBハブ/USBマウス)0~40出力DC5Vケーブル長(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Raspberry Pi Zero】約70×35×13(ケース含む)、【ACアダプター】約34×50×28(ACプラグ、ケーブル含まず)大きさ(教材テキスト)A4使用湿度範囲(microSDカード)20~80%、(ACアダプター)5~95%、(USBマウス)10~90%いずれも結露なきことメモリー(Raspberry Pi Zero)512MB保証期間1年使用CPUBroadcom BCM2835、ARM1176JZF-S(ARMv6)SoC、(CPUクロック)1GHzコネクタmini HDMI×1(出力)、micro USB×1(電源用)、micro USB×1(OTGポート)、microSDカードスロット×1、40ピン GPIO、Camera interface(CSI)入力電源AC100V 50/60Hz取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI ClassB(キーボード、USBハブ)内容量1台
注意
※各商品の仕様、保証内容等は各商品に添付の取扱説明書またはパッケージに記載の内容をご確認ください。
※添付テキストの再配布や再発行は行っておりません。また無断で複製・複写・転載・改変は行わないでください。
※ディスプレイおよびHDMIケーブルはキットに含まれません。別途ご用意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391407UD-RPZPKR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする