USB3.0 Type-C対応 ハブ

USB3.0 Type-C対応 ハブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。
USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、
これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。
また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、
新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。
シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。

インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品に接続するハードディスク等のUSB機器はセルフパワーでご使用ください。供給電流は4ポート合計で600mAです。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391416US3C-HB4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする