曜日別特売

走行充電器・バッテリー接続ケーブル

走行充電器・バッテリー接続ケーブル - ONE GAIN(ワンゲイン)

太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。

用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64内容量1セット
注意
※ケーブルの長さは±3cm程度の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3838554314sq-iso-kiv14.0平方ミリメートル
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする