曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015全長(mm)80.5本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)82.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)20レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391565AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする