曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。

付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118全長(mm)88.5本体質量(g)620倍率(倍)(最大撮影)0.18レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24レンズ構成10群12枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391583AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする