曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。

付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015全長(mm)83本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.2レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)77.5フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)24レンズ構成9群12枚撮影距離(m)(最短)0.23絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391599AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする