曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118全長(mm)100.5本体質量(g)645倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)28レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391617AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする