曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。

付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915全長(mm)80.5本体質量(g)330倍率(倍)(最大撮影)0.21レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)28レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391626AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする