レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。

付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915全長(mm)71.5本体質量(g)305倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)72フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)35レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391653AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする