レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。

付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47全長(mm)54本体質量(g)280倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ標準レンズ最大径(Φmm)73.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391678AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする