曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。

付属品バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)52.5本体質量(g)185倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ標準レンズ最大径(Φmm)72フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成6群7枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391696AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする