曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。

付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1全長(mm)84本体質量(g)595倍率(倍)(最大撮影)0.11レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)86.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)85レンズ構成9群10枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391723AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする