曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。

付属品バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4全長(mm)73本体質量(g)350倍率(倍)(最大撮影)0.12レンズ中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)80フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)85レンズ構成9群9枚撮影距離(m)(最短)0.8絞り(最大)f/1.8 、(最小)f/16マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391739AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする