曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。

付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1全長(mm)267.5本体質量(g)2900倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時レンズ大口径望遠レンズ最大径(Φmm)124フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)300レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391793AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
オープン
869,800
956,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする