曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3全長(mm)147.5本体質量(g)755倍率(倍)(最大撮影)0.24レンズ望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)89フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)300レンズ構成10群16枚撮影距離(m)(最短)1.4絞り(最大)f/4、(最小)f/32マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391809AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする