曜日別特売

レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)レンズ - Nikon(ニコン)

大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。

付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391827AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする