レンズ

レンズ - Nikon(ニコン)

大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。

付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391845AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする