バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1

バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1 - ONE GAIN(ワンゲイン)

2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。

用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)内容量1セット
注意
※本製品はバッテリー切換以外の用途に使用しないでください。 保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385988A23-1
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする