NOTRAX
耐油疲労軽減マット セーフティスタンス
厚さ(mm)
22
色
ブラック&オレンジ
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0069
長さ(mm)
1020
幅(mm)
660
質量(kg)
8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209565
549S2640OB
¥
34,067
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください