NOTRAX
導電性マット ダイヤモンドシュタット
色
ブラック
厚さ(mm)
14
付属品
アース線
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209574
826S0023BL
116-4308
600
3.5
910
¥
45,310
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209583
826S0035BL
116-4310
910
9
1500
¥
86,160
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。