NOTRAX
モジュラー式疲労軽減マット ディーフレックスマット用ランプ(縁)
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
910
幅(mm)
150
質量(kg)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209809
571S0036BL
ブラック
¥
11,196
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
39209818
571S0036YL
イエロー
¥
11,196
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください