高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)

高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き) - COTEK(コーテック)
(1件のレビュー)

出力電力を表示
過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示
出力電圧および周波数切替
動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)

用途
SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー
(適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)
付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386119CR-16A
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: インバーターの状態監視

インバーターの入出力電圧電流値を表示させてほしかった。せめて出力だけでも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする