曜日別特売

発泡スチロール Kブロック 横割

発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山発泡スチロール Kブロック 横割 - 石山
(3件のレビュー)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。
カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。

材質EPS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×95×100質量(g)約50耐荷重(kg)約40(横置き)、約85(縦置き)、約10(立て置き)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396036121410ホワイト
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39396045121411ブラック
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39396054121412グレー
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39396063121413ライトブルー
オープン
489
538(税込)
当日出荷
39396088121416ベージュ
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
39396097121417ゴールド
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
39396079121414イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396045
2025-10-21
用途: コンプレッサーのドレン操作を容易にするため土台の嵩上げ
その他業種

安定していて良い。
防振・防音効果が副産物としてあった

対象商品 : 39396045
2023-10-20
用途: 部屋の整理
有限会社Plan net

部屋も整理上必要でしたので、使用中です。
軽く動かせるので助かっています。

対象商品 : 39396045
2022-02-12
用途: 簡易的なスピーカースタンドに
サービス業

変則的な用途ですが、簡易的なスピーカースタンドとして利用しています。
長すぎたので普通のカッターで切りましたが、特に問題なく加工でき、かつ内部まで色がついており切断面も違和感がありません。
ふたつ購入しましたが寸法誤差も少なく、よい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする