曜日別特売

ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ

ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ - サンコープラスチック
(2件のレビュー)

つないで増やせる分別用ペール。
ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。
ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。
ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。

材質ポリプロピレンフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
色(フタ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396255021588約27約1209ライトブラウン約290×340×513
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
39396264021595約27約1209ライトグレー約290×340×513
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
39396325022172約33約1178ライトベージュ約327×340×513
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
39396334022189約33約1178ライトブラウン約327×340×513
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
39396343022196約33約1178ライトグレー約327×340×513
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396264
2024-03-08
用途: 店舗で従業員が使用する為
株式会社カネマサ卸売・小売業

使いやすいサイズで、蓋の色が淡くておしゃれに見えます

対象商品 : 39396264
2024-02-09
用途: 店舗で使用する為のゴミ箱
株式会社カネマサ卸売・小売業

色も周りに馴染み、匂いも漏れず使いやすいサイズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする